Beli kabel instalasi listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WILSON CABLES Power Cable NYAF (Cu/PVC-f) Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

  2. WESTWARD Mechanic Creeper (Alas Kerja Mekanik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    WESTWARD Mechanic Creeper (Alas Kerja Mekanik)
    Deskripsi:
    A creeper is a flat metal or cushioned horizontal surface that a mechanic lays on while fixing the under carriage of a vehicle. It has wheels that sit up to 5 in. high to roll and slide easily under vehicles.
    atribut:
    • Caster Configuration: (6) Swivel
    • Creeper Seat Style: Creeper
    • Duty Rating: Standard Duty
    • UNSPSC: 24101508
  3. ETERNA KABEL Building Wire Cable NYAF
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp439.900

  4. Jembo Power Cable Thermoplastic NYAF Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp27.900

  5. WILSON CABLES Automotive Cable AVSS (Kabel Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp229.900

    WILSON CABLES Automotive Cable AVSS (Kabel Otomotif)
    Deskripsi:
    Keunggulan :- 99,99% Tembaga Murni- Aplikasi MudahPVC bebas timbal, ketahanan yang sangat baik terhadap cairan baterai, abrasi (Tape abrasion & Scrape abrasion). Cocok untuk aplikasi pada rentang suhu -40°C - 80°C. Digunakan untuk sirkuit tegangan rendah pada kendaraan (mobil, sepeda motor, dll).
    atribut:
    • Conductor Material: Serabut 99,9% Tembaga Murni
    • Insulation Material: PVC
    • Length (m): 100
  6. OMEGALIFT Mechanic Creeper and Seat (Alas Kerja Mekanik)
    Mulai

    Rp3.099.900

    OMEGALIFT Mechanic Creeper and Seat (Alas Kerja Mekanik)
    Deskripsi:
    A creeper is a flat metal or cushioned horizontal surface that a mechanic lays on while fixing the under carriage of a vehicle. It has wheels that sit up to 5 in. high to roll and slide easily under vehicles.
    atribut:
    • UNSPSC: 24101508
    • Caster Configuration: (6) Swivel
    • Creeper Material: Plastic
    • Creeper Seat Style: Creeper
    • Duty Rating: Heavy-Duty
    • Frame Material: Plastic
    • Headrest Style: Padded
  7. TEKIRO Mechanic Crepper (Alat Kerja Mekanik)
    Mulai

    Rp669.900

    TEKIRO Mechanic Crepper (Alat Kerja Mekanik)
    Deskripsi:
    sebagai alas tempat bersadar untuk melakukan perbaikan dan pekerjaan lainnya yang berada di bawah kendaraan yang berdimensi 1, 000mmx470mmx200mmFungsi : sebagai alas tempat bersadar untuk melakukan perbaikan dan pekerjaan lainnya yang berada di bawah kendaraanMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Material: Polyurethene
    • Size (cm): 100x46
    • Dimension 1 (mm): 1000
    • Dimension 2 (mm): 470
    • Dimension 3 (mm): 200
    • Dimension 4 (mm): 85
    • Dimension 5 (mm): 450
    • Dimension 6 (mm): 25
    • Dimension 7 (mm): 47
  8. Senator Mechanic Plastic Creeper (Alas Kerja Mekanik)
    Mulai

    Rp789.900

    Senator Mechanic Plastic Creeper (Alas Kerja Mekanik)
    Deskripsi:
    Durable, lightweight moulded plastic creeper board ideal for use in garages. Padded headrest with 4 x 50mm polypropylene caster wheels. Capacity: 127kg (280lbs). Dimensions: 910(L) x 405(W) x 105(H)mm. Weight: 3kg.
    atribut:
    • Width (mm): 405
    • Additional Features: Ideal for use in garages
    • Tool Material: Moulded Plastic
    • Type: Mechanics 1-PCE Plastic Creeper
    • Weight Each (Kg): 3
    • Length (mm): 910
    • Height (mm): 105
    • Capacity (kg): 127
  9. Supreme Cables Power Cable NYA Series (Per Meter Continuous) (Kabel Instalasi)
    Mulai

    Rp7.900

  10. ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp23.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
  11. WESTWARD F-Shaped Valve Wheel Wrench (Kunci F)
    Mulai

    Rp999.900

    WESTWARD F-Shaped Valve Wheel Wrench (Kunci F)
    Deskripsi:
    These F-shaped valve wheel wrenches are placed through the spokes of the handwheel and reduce the amount of force needed to open or close valves.
    atribut:
    • Material: Alloy Steel
    • Finish: Powder-Coated
    • Non-Sparking: No
    • Insulated: No
    • Non-Magnetic: No
    • UNSPSC: 27111714
    • Corrosion Resistant: Yes
  12. Supreme Cables Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.199.900

  13. ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    KABEL NYA ETERNA 1X1.5MM HITAM 100 METERNYA adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat. Yang terdiri dari konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC satu lapis berwarna, Kabel NYA terdiri dari warna Hitam, Merah, Biru, dan Kuning Hijau yang diperuntukkan sebagai Grounding atau Arde Ukuran 1x1.5mm menunjukan kabel hanya memiliki 1 isi dan tebal tembaga 1.5mm. Kabel jenis NYA hanya memiliki 1 lapisan PVC yang melindungi Tembaga tanpa tambahan lapisan lainnya.  Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
  14. KRISBOW Wheel Swivel (Roda Putar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp83.900

  15. Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

    Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.
    atribut:
    • Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
    • Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
Daftar Harga kabel instalasi listrik Terbaru November 2026
WILSON CABLES Power Cable NYAF (Cu/PVC-f) Series For Building (Kabel Listrik)Rp139.900
WESTWARD Mechanic Creeper (Alas Kerja Mekanik)Rp1.299.900
ETERNA KABEL Building Wire Cable NYAFRp439.900
Jembo Power Cable Thermoplastic NYAF Series For Building (Kabel Listrik)Rp27.900
WILSON CABLES Automotive Cable AVSS (Kabel Otomotif)Rp229.900
OMEGALIFT Mechanic Creeper and Seat (Alas Kerja Mekanik)Rp3.099.900
Supreme Cables Power Cable NYAF Series (Kabel Listrik)Rp739.900
Supreme Cables Power Cable Flexible (Kabel Listrik)Rp439.900
Supreme Cables Power Cable Flexible NYAF Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)Rp4.900
TEKIRO Mechanic Crepper (Alat Kerja Mekanik)Rp669.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)